Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierung, Skala, beach, TK, für TOP-KNOBS, A1105004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierung, Skala, beach, TK, für TOP-KNOBS, A1105004
Markierung, Skala, beach, TK, für TOP-KNOBS, A1105004
Artikel-Nr.:
     4502-24H212
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1105004
EAN/GTIN:
     4099889347678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Markierungen Form SKALA dazu Typ A 1105. Fast versenkter Punkt mit Pfeilmarkierung. Technische Merkmale (Typ, Achsbohrung (Ab), Farbe): A1105004, Beach, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skala, beach, TK
Geeignet für:
TOP-KNOBS
Zubehörart:
Markierung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Knopf, drehknopf, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf, Drehknopf-Markierung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,92*
2
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.