Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, silber, Ø 18.7 mm, H 12 mm, A1418261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, silber, Ø 18.7 mm, H 12 mm, A1418261
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, silber, Ø 18.7 mm, H 12 mm, A1418261
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, silber, Ø 18.7 mm, H 12 mm, A1418261
Artikel-Nr.:
     4502-24H390
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1418261
EAN/GTIN:
     4099889344462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknöpfe aluminium
Drehknopf, A1418261, OKW Der A1418261 drehknopf, mit seitlicher Schraubbefestigung ist passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden. Mit Alukappe. Strichmarke ist schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
18.7 mm
Farbe:
silber
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
12 mm
Markierung:
Ja
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Knopf, Einstellknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 6,40*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,85*
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 6,91*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1300040
ab € 0,0867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.