Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, silber, Ø 23 mm, H 13 mm, A1422261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, silber, Ø 23 mm, H 13 mm, A1422261
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, silber, Ø 23 mm, H 13 mm, A1422261
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, silber, Ø 23 mm, H 13 mm, A1422261
Artikel-Nr.:
     4502-24H392
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1422261
EAN/GTIN:
     4099889344479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknöpfe aluminium
Drehknopf, A1422261, OKW Der A1422261 drehknopf, mit seitlicher Schraubbefestigung ist passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden. Mit Alukappe. Strichmarke ist schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
23 mm
Farbe:
silber
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
13 mm
Markierung:
Ja
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00824 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Knopf, Einstellknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,74*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,75*
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 7,38*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,53*
6 Tage
27
2
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1300040
ab € 0,0884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.