Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststellknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feststellknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz
Feststellknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz
Feststellknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-24H4513
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4331.6032
EAN/GTIN:
     4099889343717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Feststellknopf, 4331.6032, Mentor Dieser Feststellknopf aus Kunststoff mit Gewindestiftbefestigung ist aus ABS-Material hergestellt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
23.1 mm
Material:
ABS
Skaleneinteilung:
Ja
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Knopf, mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Knopf, Einstellknopf, Analogeinstellknopf, Analog-Einstellknopf, Drehknopfzähler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,61*
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,63*
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,79*
2 Tage
230
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,22*
€ 8,95*
ab € 3,48*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
4129.063
ab € 0,27*
Zubehör
Mentor
499.643
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.