Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Aluminium, schwarz, Ø 18 mm, H 16 mm, K1-SH-B60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Aluminium, schwarz, Ø 18 mm, H 16 mm, K1-SH-B60
Drehknopf, 6 mm, Aluminium, schwarz, Ø 18 mm, H 16 mm, K1-SH-B60
Artikel-Nr.:
     4502-24H4580
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     K1-SH-B60
EAN/GTIN:
     4099889344936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Knopf, K1-SH-B60, ELMA Features * Robuste, feste Aluminiumausführung (RoHS-konform) * Für D-Formund runde Achsen * Eloxierte Oberfläche, kratzfest, elektrisch nicht leitend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
18 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, elma drehknopf, Knopf, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
40
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 13,46*
40
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 13,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 538,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.