| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-24K1048 Herst.-Nr.: P 3705 EAN/GTIN: 4250569400957 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferung inkl. Batterie (9,0 V), Holster und Prüfleitungen, Digitale Kapazitätsmessgeräte Typ PeakTech 3705. Mit 3 1/2stelliger Anzeige; Merkmale: Dioden- und Durchgangstest, Transistortest (hFE-Test), Kapazität: bis 20 mF (±0,5 %), Widerstand: bis 2000 MOhm (±0,8 %), Sicherheit: IEC-1010-1, CAT II, Maße: 83 x 172 x 38 mm, Gewicht: 310 g. Typ: 3705, Digitales Kapazitätsmessgerät Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeige Digits: | 2000 | Ausführung: | Digital-Multimeter | Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich: | Nein | Kapazitätsbereich: | 200 pF bis 20000 µF | max. Widerstandsmessbereich: | 2 GΩ | Überspannungskategorie: | CAT II | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.49101 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kapazitätsmeßgerät, Multimeter, Multitester, digital multimeter peaktech, kapazitätsmessgerät, multimeter digital, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, LCR-Messgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 31,34* | € 44,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 33,15* | € 44,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 32,35* | € 45,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|