| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K1076 Herst.-Nr.: ST5-S EAN/GTIN: 4099891458065 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Lithium-Polymer-Akku (3,7 V, 180 mA), SMD-Messpinzette, ST5-S, ideal-tek Die Smart Tweezers ST-5S ist ein tragbares elektronisches Werkzeug eines neuen Konzepts. Sein einzigartiges Design kombiniert eine vergoldete SMD-Pinzette mit ergonomisch abgeschirmten Griffen und ein präzises, voll ausgestattetes LCR-Impedanzmessgerät in einem kompakten, leichten Instrument. Smart Tweezers™ misst die Kapazität, den Widerstand und die Induktivität elektronischer Komponenten mit hoher Geschwindigkeit und Präzision durch Auswertung der Schaltungsimpedanz. Es ist eine perfekte Lösung für das Testen und Identifizieren von oberflächenmontierten Geräten (SMD) sowie für die Fehlersuche in komplexen elektronischen Systemen. Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisions-LCR-Messgerät. Großer Messbereich ab 0,5pF, 0,5μH und 50mΩ Mit automatischer Komponentenerkennung, austauschbare vergoldete Spitzen Technische Daten * Widerstand: 0,5 Ohm bis 9,9 Mohm * Kapazität: 0,5 pF bis 4999 µF * Induktivität: 0,5 µH bis 999 mH * Q-Faktor: 0,001 bis 1000 * Verlustfaktor: 0,001 bis 1000 * Betriebstemperaturen: 0 bis +50 °C * Abmessungen: 150 x 18 x 15 mm * Gewicht: 29 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | LCR-Pinzette | Induktivitätsbereich: | 500 nH-999 mH | Kapazitätsbereich: | 0,5 pF bis 4999 µF | Messfrequenzen: | 100 Hz-10 kHz | Widerstandsbereich: | 50 mΩ bis 9,9 MΩ | Ursprungsland: | CA | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,83* | € 426,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 354,48* | € 426,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,80* | € 431,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 451,12* | € 515,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|