Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 32 VDC, Ausgänge: 1 (3 A), 158 W, 100-230 VAC, PSS-3203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 32 VDC, Ausgänge: 1 (3 A), 158 W, 100-230 VAC, PSS-3203
Labornetzgerät, 32 VDC, Ausgänge: 1 (3 A), 158 W, 100-230 VAC, PSS-3203
Artikel-Nr.:
     4502-24K1144
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSS-3203
EAN/GTIN:
     4719692501530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
labornetzgerät
Netzgerät, PSS-3203, GW Instek GW Instek PSS-3203 Programmierbare DC-Einzelausgangsstromversorgung, 0-32 Volt, 0-3 Ampere, 96 Watt. Die PSS-Serie sind programmierbare lineare DC-Stromversorgungen mit einem Ausgang, 96 oder 100 W. OVP, OCP und OTP schützen die PSS-Serie und ihre Last vor unerwarteten Bedingungen. Das LCD-Panel zeigt gleichzeitig Ausgangs- und andere Parameter an, der geregelte Lüfter sorgt für einen geräuscharmen und komfortablen Betrieb. RS232C- und GPIB-Schnittstellen, SCPI-Befehlssätze und LABVIEW-Treiber erleichtern die Fernsteuerung und die Entwicklung von ATE-Software. (Hinweis: Es können jeweils nur RS-232C oder GPIB installiert werden) Die kompakte PSS-Serie eignet sich für jede hochauflösende Tisch- oder Rackmontageanwendung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
32 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
108 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-230 VAC
Höhe:
140 mm
Leistung:
158 W
Tiefe:
315 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,06*
€ 712,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,07*
€ 686,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,89*
€ 663,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,70*
€ 639,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,76*
€ 608,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.