Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 36 VDC, Ausgänge: 1 (10 A), 360 W, 115-230 VAC, SPS-3610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 36 VDC, Ausgänge: 1 (10 A), 360 W, 115-230 VAC, SPS-3610
Labornetzgerät, 36 VDC, Ausgänge: 1 (10 A), 360 W, 115-230 VAC, SPS-3610
Artikel-Nr.:
     4502-24K1173
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     SPS-3610
EAN/GTIN:
     4719692501882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Schaltnetzgerät, SPS-3610, GW Instek GW Instek SPS-3610 DC-Schaltnetzteil, 0-36 Volt, 0-10 Ampere. Die SPS-Serie ist ein DC-Schaltnetzteil mit einem Ausgang und 360 W. OVP schützt die SPS-Serie und ihre Last vor unerwarteten Bedingungen. Die hohe Regelgenauigkeit von 0,01 % wird beibehalten. Die Fernabtastung sorgt für zusätzliche Präzision, indem sie Kabelverluste zwischen den Lasten kompensiert. Das Ein- und Ausschalten des Ausgangs von einem externen Gerät ist über Fernbedienungsklemmen möglich. Die SPS-Serie ist eine ideale Lösung für energieeffiziente Tisch- oder tragbare Anwendungen, die eine hohe Regelung erfordern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
36 VDC
Ausgangsstrom:
10 A
Breite:
128 mm
Eingangsspannungsbereich:
115-230 VAC
Höhe:
145 mm
Leistung:
360 W
Tiefe:
285 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,34*
€ 631,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,18*
€ 623,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,29*
€ 589,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,67*
€ 566,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,74*
€ 531,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.