Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsmessgerät CLM1000 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsmessgerät CLM1000 Home
Leistungsmessgerät CLM1000 Home
Artikel-Nr.:
     4502-24K224
Hersteller:
     Christ-Elektronik
Herst.-Nr.:
     CLM1000 HOME
EAN/GTIN:
     4099891459895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haustechnik
Energieverbrauchsmessgerät
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Leistungsverbrauchs-Messgeräte Typ Christ CLM1000. Einfache Bedienung mit drei Folientastern in GT-Technologie. Mit dem Gerät lassen sich die Anschlussleistung und der Verbrauch messen (auch über 24 h-Messungen). Wird der Stromtarif pro kWh eingegeben, so lassen sich zudem die Verbrauchskosten (kumuliert über 24 h) ablesen (nur CLM1000 Standard); Leistung: 0 bis 4224 W, Verbrauch: 0 bis 99999,99 kWh bzw. 0 bis 108 kWh in 24 h, Spannung: 100 bis 264 V, Strom: 0 bis 16 A, Messfehler: ±0,3 %/±3 Digit, Messrate: 1,0 s, Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C, Maße: B 95, H 35, L 200 mm. Typ: CLM1000 Home, Leistungsmessgerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energieverbrauchszähler
Breite:
95 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
200 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6174 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.