Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 12 bis 15 VDC, 830 mA, 10 W, EA-PS 812-010KSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 12 bis 15 VDC, 830 mA, 10 W, EA-PS 812-010KSM
Stromversorgung, 12 bis 15 VDC, 830 mA, 10 W, EA-PS 812-010KSM
Artikel-Nr.:
     4502-24K2400
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 812-010KSM
EAN/GTIN:
     4099891282769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
din-schienen schaltnetzteil
Netzgeräte für DIN-Schienenmontage Typ EA Serie PS 800 KSM. Mit Überspannungs- und Übertemperaturschutz, überlast- und kurzschlussfest; Eingangsspannungsbereich: 90 bis 264 VAC/47 bis 63 Hz, 120 bis 370 VDC, Wirkungsgrad (230 V): 83 %, Schutzart: IP 20, Isolationsklasse: II, Höhe: 91 mm, Tiefe: 57 mm. Netzgeräte mit Ausgangsspannung 12 bis 15 VDC. Restwelligkeit: max. 40 mVpp. Technische Merkmale (Nennstrom, Nennleistung, Breite, Gewicht): PS 812-010 KSM, 0,83 A, 10 W, 23 mm, 70 g
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 bis 15 VDC
Ausgangsstrom:
830 mA
Breite:
23 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC, 120-370 VDC
Höhe:
91 mm
Leistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
57 mm
Wirkungsgrad:
83 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.08434 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.