| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-24K2490 Herst.-Nr.: 66001 01000 EAN/GTIN: 4099891472887 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerätetester, 66001 01000, GMW Bedienung und Funktionen * Datenübertragung Tablet-Gerätetester über Bluetooth * Einlesen von Barcode/QR-Code direkt über die Tablet-Kamera-App * Fotos vom Prüfling direkt in die Prüfprotokolle implementierbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Gerätetester | Messung nach: | VDE 0701/0702 | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 3.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, VDE-Gerätetester, VDE-Tester |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |