Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 60 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 150 W, 115-240 VAC, P 6227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 60 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 150 W, 115-240 VAC, P 6227
Labornetzgerät, 60 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 150 W, 115-240 VAC, P 6227
Labornetzgerät, 60 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 150 W, 115-240 VAC, P 6227
Labornetzgerät, 60 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 150 W, 115-240 VAC, P 6227
Labornetzgerät, 60 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 150 W, 115-240 VAC, P 6227
Labornetzgerät, 60 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 150 W, 115-240 VAC, P 6227
Artikel-Nr.:
     4502-24K3659
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 6227
EAN/GTIN:
     4250569404924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
PeakTech® 6227 DC Schaltnetzgerät 0-60 V / 0-6 A mit Farb-LCD & 2 x USB Dieses neu entwickelte Labornetzgerät bietet einen regelbaren 0...60V oder 0...6A DC Hauptausgang mit einer maximalen Dauerleistung von 150W. Für Entwickler bietet dieses Labornetzgerät zwei schaltbare USB Ausgänge mit eigener LCD Anzeige mit Spannungs- und Stromwerten. Nutzen Sie eine Last bis 2,5A können Sie die Ausgangsspannung bis auf 60V regeln. Möchten Sie einen höheren Strom bis 6A nutzen, regeln Sie die Last auf maximal 25V. Natürlich sind auch alle Stufen dazwischen einstellbar, wie z.B. 30V/5A, 40V/3,7A oder 50V/3A. Die Strom- und Spannungseinstellung erfolgt auch bei ausgeschaltetem Ausgang. Durch Druck auf den Drehregler für Strom oder Spannung, kann die Einstellauflösung fein/grob von 1mA auf 100mA oder 10mV auf 1V umgeschaltet werden. Durch den hohen Funktionsumfang und die einfache Bedienung bei bestem Preis-/Leistungsverhältnis eignet sich dieses Labornetzgerät ideal für den Ausbildungs-, Hobby-, Entwickler- und Servicebereich * Blaue LCD-Anzeige zur Darstellung der Ausgangsspannungs- und Stromwerte * Grüne LCD-Anzeige zur Darstellung der USB Ausgangsspannungs- und Stromwerte * 150W Konstante Ausgangsleistung * Einstellbarer Spannungsbereich: 0 ~ 60 V bei 0 ~ 2,5 A und 0 ~ 25 V bei 2,5 ~ 6 A * Spannungs- und Stromvorwahl mit abschaltbarem Ausgang * C.C. (Konstantstrom) und C.V. (Konstantspannung) Modus bei angeschlossener Last * Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur * Sicherheit: EN 61010-1 * Zubehör: Netzkabel, Anschlussklemmen und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
60 VDC
Ausgangsstrom:
6 A
Breite:
80 mm
Eingangsspannungsbereich:
115-240 VAC
Höhe:
160 mm
Leistung:
150 W
Tiefe:
260 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, peaktech labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzgerät 6a, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 124,40*
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 124,42*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 103,33*
€ 128,57*
€ 6,90*
ab € 101,59*
€ 132,18*
Frei Haus
ab € 133,32*
€ 169,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.