Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 42 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 100 W, 90-264 VAC, EA-PS 2042-06B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 42 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 100 W, 90-264 VAC, EA-PS 2042-06B
Labornetzgerät, 42 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 100 W, 90-264 VAC, EA-PS 2042-06B
Artikel-Nr.:
     4502-24K3790
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 2042-06B
EAN/GTIN:
     4099891480530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Netzgeräte bzw. Spannungsregler Typ EA Serie PS 2000 B. Mikrocontrollergesteuert, mit USB-Schnittstelle; Eingangsspannungsbereich: 90 bis 264 V/45 bis 65 Hz, Genauigkeit bei Ausgangsspannung: Abweichung max. 0,2 %, Leistungsfaktor: min. 0,99, Wirkungsgrad: 85 %, Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C, Schutzklasse: 1, Maße: 174 x 82 x 240 mm (Typ 320 W 174 x 82 x 320 mm). Technische Merkmale (Typ, Leistung, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Gewicht): PS 2042-06B, 100 W, 0 bis 42 V, 0 bis 6,0 A, 1,9 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
42 VDC
Ausgangsstrom:
6 A
Breite:
174 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
82 mm
Leistung:
100 W
Tiefe:
240 mm
Wirkungsgrad:
85 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Gleichspannungsregler, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,25*
€ 296,65*
Frei Haus
ab € 243,48*
€ 296,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 253,28*
€ 300,52*
Frei Haus
ab € 281,26*
€ 330,32*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 292,55*
€ 348,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,52*
€ 357,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,50*
€ 355,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,85*
€ 340,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
33100226
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.