Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,5 mm Klinkenstecker für Universalkupplung, 10.5544.003-14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3,5 mm Klinkenstecker für Universalkupplung, 10.5544.003-14
3,5 mm Klinkenstecker für Universalkupplung, 10.5544.003-14
Artikel-Nr.:
     4502-24K4410
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     10.5544.003-14
EAN/GTIN:
     4099891296025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm friwo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Sekundär-Stecker für Universalkupplungen Typ, Maße : 1807705, Klinkenstecker 3,5 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Universalkupplung
Zubehörart:
3,5 mm Klinkenstecker
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Hohlstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,41*
€ 104,0179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,72*
€ 103,1968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,81*
€ 98,5439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,53*
€ 94,6407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.