Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 12 VDC, 850 mA, 10 W, 102084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischnetzteil, 12 VDC, 850 mA, 10 W, 102084
Tischnetzteil, 12 VDC, 850 mA, 10 W, 102084
Artikel-Nr.:
     4502-24K4826
Hersteller:
     Deutronic Elektronik
Herst.-Nr.:
     102084
EAN/GTIN:
     4099891293178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät
Netzgeräte Typ Deutronic DSP/DTP. Anwendbar als primär getaktetes 10 Watt-Steckernetzgerät mit Schuko-Formstecker oder als Tischnetzgerät mit beiderseitigem Anschlusskabel Als Tischgerät mit beiderseitigem Anschlusskabel Typ DTP 10.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
850 mA
Breite:
55 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
47 mm
Länge:
85 mm
Leistung:
10 W
Wirkungsgrad:
83 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2871 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.