Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5575 Herst.-Nr.: P 3202 EAN/GTIN: 4099891459468 |
| | |
|
| | |
| Analog-Voltmeter, 3202, PeakTech Dieses Analog-Voltmeter bietet eine übersichtliche Spannungsanzeige im Gleich- und Wechselspannungsbereich. Durch die verwendete Analog-Technik werden keine Batterien benötigt - dieses Messgerät ist also immer einsatzbereit, selbst wenn es längere Zeit nicht benötigt wurde. Hierdurch werden nicht nur Kosten für den Batteriewechsel eingespart. Features * Analoge Spiegelskala * Gleich- und Wechselspannungsmessungen * Keine Batterien benötigt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Voltmeter | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.593 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Analog-Multimeter, Analoges Multimeter, Analogmultimeter, Multimeter, Multitester, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, voltmeter ac dreheisen, spannungsmesser, ac spannungsmesser, Analog-Voltmeter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,23* | € 65,41* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,93* | € 65,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,40* | € 66,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 48,65* | € 68,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|