| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5577 Herst.-Nr.: P 3204 EAN/GTIN: 4099891459482 |
| | |
|
| | |
| Analoges Galvanometer, 3204, PeakTech Dieses neue Galvanometer bewegt den Zeiger im Verhältnis zum Gleichstrom zwischen der positiven und negativen Skalenseite und kann so den Stromfluss darstellen. Durch die verwendete Analog-Technik werden keine Batterien benötigt - dieses Messgerät ist also immer einsatzbereit, selbst wenn es längere Zeit nicht benötigt wurde. Hierdurch werden nicht nur Kosten für den Batteriewechsel eingespart. Features * Analoge Spiegelskala * Gleichstrommessung nach Galvani-Prinzip * Keine Batterien benötigt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Galvanometer | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0567 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tragetasche messgeräte, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Galvanometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,31* | € 64,52* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,35* | € 64,56* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 47,46* | € 66,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|