| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5582 Herst.-Nr.: P 3296 EAN/GTIN: 4099891459505 |
| | |
|
| | |
| Analog-Voltmeter, 3296, PeakTech Diese neue Serie von analogen Testinstrumenten für die Arbeit an Werktischen und in Unterrichtsräumen, im Schul- und Ausbildungsbereich, ist durch die stabile Konstruktion besonders für den täglichen Einsatz bei Prüf- und Messarbeiten geeignet. Da keine Batterien benötigt werden entfällt auch der oft teure und lästige Batteriewechsel. Dieses analoge Voltmeter verfügt über eine Vielzahl an Spannungs-Messbereichen, von 0,1 V bis 1000 V für Messungen im AC Wechselspannungs- und DC Gleichspannungsbereich. Der Anschluss erfolgt über eine 4 mm Sicherheitsbuchse für den jeweiligen Messbereich Features * Hochwertiges Gerät für die Verwendung in Schulen und dem Lehrmittelbereich * Für Gleich- und Wechslstrommessungen * Keine Spannungsversorgung für den Betrieb benötigt * Stabiles ABS-Kunsstofffgehäuse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Voltmeter | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.7 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analog-Voltmeter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,52* | € 80,45* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,60* | € 80,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 60,60* | € 83,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|