| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5619 Herst.-Nr.: P 4200 EAN/GTIN: 4099891457600 |
| | |
|
| | |
| Klammer-Adapter, 4200, PeakTech Diese Klemmadapter sind Wandler, die es ermöglichen, elektrischen Strom ACA durch Anschluss an ein Digitalmultimeter zu messen. Bei der Strommessung mit diesem Klemmadapter ist es nicht erforderlich, einen Stromkreis zu unterbrechen oder die Isolierung zu beeinträchtigen. Dieser Adapter mit Fingerschutz gewährleistet, dass der Benutzer unter sicheren Bedingungen arbeitet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stromzangenadapter | Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich: | Nein | max. Messwert (Frequenz): | 400 Hz | max. Strommesswert (bei AC): | 200 A | min. Messwert (Frequenz): | 40 Hz | Überspannungskategorie: | CAT II 600 V | Zangenöffnung: | 16 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.238 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, multimeter, Adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenamperemeter, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,17* | € 20,46* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,30* | € 20,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,48* | € 20,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,68* | € 21,91* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,96* | € 27,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|