Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzangenadapter P 4250, 60 A (DC), 60 A (AC), Öffnung 9 mm, CAT II 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzangenadapter P 4250, 60 A (DC), 60 A (AC), Öffnung 9 mm, CAT II 300 V
Stromzangenadapter P 4250, 60 A (DC), 60 A (AC), Öffnung 9 mm, CAT II 300 V
Artikel-Nr.:
     4502-24K5621
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4250
EAN/GTIN:
     4099891457617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Klammer-Adapter, 4250, PeakTech Ein Wandler, mit dem Ihr Multimeter elektrischen Strom bis zu 60 A AC oder DC mit einem Frequenzgang bis zu 20 kHz messen kann. Die verlängerten Messbacken ermöglichen die Durchführung von Messungen auf engem Raum. Bei der Messung von Gleichstrom ist ein einfach zu bedienender Druckknopf für den Nullabgleich vorgesehen. Der Klemmbackenadapter ist zur Leckageerkennung oder -überwachung einsetzbar. Für Leiterdurchmesser bis zu 9 mm. Technische Daten * Stoßspannungskategorie: KAT II 300 V * max. gemessener Wert (Frequenz): 2.000 Hz * max. Widerstandsbereich: 1 MΩ * min. gemessener Wert (Frequenz): 40 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromzangenadapter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Messwert (Frequenz):
2 kHz
max. Strommesswert (bei AC):
60 A
max. Strommesswert (bei DC):
60 A
max. Widerstandsmessbereich:
1 MΩ
min. Messwert (Frequenz):
40 Hz
Überspannungskategorie:
CAT II 300 V
Zangenöffnung:
9 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.591 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, multimeter peaktech, multimeter, Adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenamperemeter, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,21*
€ 62,06*
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 63,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 64,60*
€ 6,90*
ab € 46,81*
€ 66,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.