| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5723 Herst.-Nr.: P TF-40 EAN/GTIN: 4099891470920 |
| | |
|
| | |
| Flüssigkeit-Temperaturfühler, TF-40, PeakTech Diese abgebildete Temperatursonde ist ein Typ-K-Thermoelement (NiCrNi). Diese Temperatursonde kann für alle unsere im Katalogprogramm dargestellten Digital-Thermometer eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flüssigkeits-/Temperaturfühler | max. Temperatur: | 700 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Technologie: | Thermoelement Typ K | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.12 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, temperaturfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,25* | € 52,65* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,16* | € 52,67* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,71* | € 53,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|