Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfmittelset
>
Artikel
Messleitung mit (Prüfspitze, gerade) auf (4 mm Stecker, abgewinkelt), 1.2 m, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-24K5736
Hersteller:
PeakTech
Herst.-Nr.:
P TKS-4
EAN/GTIN:
4099891066239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Messleitung, TKS-4, PEAKTECH Hochflexible Messleitungen mit 2 mm Federkontaktsonden-Tib und -Hülle. Diese Sicherheits-Messleitungen werden nach der Norm IEC / EN - 61010-031:2008 in 4 mm Sicherheitstechnik gefertigt und verfügen über eine robuste Ausführung in doppelter Isolierung, eine rutschfeste Kunststoffoberfläche in modernem Design und 90°-Winkelstecker zum Anschluss an alle gängigen Multimeter. Features * Doppelt isolierte Kabel * Überspannungskategorie CAT III 1000 V * Sonde mit 2 mm Durchmesser, 18 mm lang mit Hülse
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Prüfspitze, gerade
Anschluss (2):
4 mm Stecker, abgewinkelt
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Ja
Farbe:
rot/schwarz/grau
Kabellänge:
1.2 m
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT III
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.117 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Messleitungen
Weitere Suchbegriffe:
messkabel peaktech
,
messkabel
,
messleitung 1,2m
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
Laboranschlusskabel
,
Labor-Anschlussleitung
,
Laborkabel
,
Laborleitung
,
Labor-Verbindungskabel
,
Labor-Verbindungsleitung
,
Mess- und Laborleitung
,
Prüfleitung
,
Messleitungssatz
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
,
Prüfmittelsatz
,
Prüfmittel-Sortiment
,
Sortiment
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 10,11*
Lager 3806
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 7,10*
€ 10,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 10,33*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,24*
€ 10,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,75*
€ 14,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen