Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Flexible Strommesszange P 4205, 3000 A (AC), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Flexible Strommesszange P 4205, 3000 A (AC), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
AC-Flexible Strommesszange P 4205, 3000 A (AC), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
AC-Flexible Strommesszange P 4205, 3000 A (AC), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
AC-Flexible Strommesszange P 4205, 3000 A (AC), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
AC-Flexible Strommesszange P 4205, 3000 A (AC), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Artikel-Nr.:
     4502-24K5799
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4205
EAN/GTIN:
     4250569406683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Flexible Stromzange, 4205, PeakTech Diese innovative Stromzange arbeitet nach dem Prinzip, Strommessungen in Verbindung mit einem Multimeter sicher und schnell durchführen zu können. Durch die flexible Gestaltung der Zangenöffnung ist es möglich, kleine aber auch große Kabeldurchmesser in die Öffnung einzuführen. Mit Hilfe des Schiebeschalters können die Messbereiche der Stromzange zwischen 30 / 300 und 3000 A AC eingestellt werden. Durch den intuitiven Aufbau des Gerätes ist diese Stromzange für alle Bereiche geeignet, in denen Ströme gemessen werden müssen, ob im Hobbybereich oder für den professionellen Einsatz in der Industrie. Features * Maximaler Kabeldurchmesser von bis zu 160 mm * Flexibles Stromklemmenschloss
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Flexible Strommesszange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Messwert (Frequenz):
400 Hz
max. Strommesswert (bei AC):
3000 A
min. Messwert (Frequenz):
50 Hz
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.393 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, peaktech stromzangenadapter, stromzangen adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Wechselstromzange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.