Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE CL15M35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE CL15M35
DIODE CL15M35
Artikel-Nr.:
     4502-24S2186
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     CL15M35
EAN/GTIN:
     4099879046840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Stromregeldiode
Strombegrenzer-Dioden Typ Diotec CL. Zur Verwendung in Konstantstromquellen, zur Erzielung höherer Konstantströme sind Parallelschaltungen möglich; Verlustleistung: 1,0 W, Gehäusematerial: UL 94 V-0 klassifiziert, Sperrschichttemperatur: –50 bis 150 °C, Gehäuse: DO214AC (SMA). Technische Merkmale (Typ, Begrenzerstrom (min./typ./max.), Grenzspannung, Arbeitsspannung (max.)): CL15M35, 12/15/17 mA, 3,0 V, 90 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strombegrenzer-Diode
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
1 W
Sperrspannung:
500 mV
Begrenzerstrom:
15 mA
max. Arbeitsspannung:
90 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,117*
€ 0,139
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.