Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE CL20M35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE CL20M35
DIODE CL20M35
Artikel-Nr.:
     4502-24S2187
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     CL20M35
EAN/GTIN:
     4099879046857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Stromregeldiode
Strombegrenzer-Dioden Typ Diotec CL. Zur Verwendung in Konstantstromquellen, zur Erzielung höherer Konstantströme sind Parallelschaltungen möglich; Verlustleistung: 1,0 W, Gehäusematerial: UL 94 V-0 klassifiziert, Sperrschichttemperatur: –50 bis 150 °C, Gehäuse: DO214AC (SMA). Technische Merkmale (Typ, Begrenzerstrom (min./typ./max.), Grenzspannung, Arbeitsspannung (max.)): CL20M35, 17/20/23 mA, 3,0 V, 90 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strombegrenzer-Diode
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
1 W
Sperrspannung:
500 mV
Begrenzerstrom:
20 mA
max. Arbeitsspannung:
90 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0815*
€ 0,1375*
1 Tag
349
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,224*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,24*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,92*
€ 12,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1375*
€ 0,1636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1217*
€ 0,1448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1192*
€ 0,1418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,1316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,1274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,6875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.