Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 100 V (RRM), TO-220AB, MBR20100CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottky-Gleichrichterdiode, 100 V (RRM), TO-220AB, MBR20100CT
Schottky-Gleichrichterdiode, 100 V (RRM), TO-220AB, MBR20100CT
Schottky-Gleichrichterdiode, 100 V (RRM), TO-220AB, MBR20100CT
Artikel-Nr.:
     4502-24S3523
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     MBR20100CT
EAN/GTIN:
     4099879045508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Schottky-Diode, MBR20100CT, HY Oberflächenmontierter Schottky-Barriere-Rezitator. Features * Niedriger Durchlassspannungsabfall * Hohe Strombelastbarkeit * Hohe Überspannungsfestigkeit Anwendungen * Niederspannungsanwendungen * Hochfrequenz-Wechselrichter * Anwendungen für den Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Gehäuse:
TO-220AB
Kapazität:
320 pF
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
70 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.002233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,58*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.