Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 376 V, DO-204AC, P6KE440A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 376 V, DO-204AC, P6KE440A
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 376 V, DO-204AC, P6KE440A
Artikel-Nr.:
     4502-24S5009
Hersteller:
     Fagor
Herst.-Nr.:
     P6KE440A
EAN/GTIN:
     4099879066923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Suppressor-Dioden 5,0 W Reihe P6KE. Unidirektional; Leistung: 5,0 W, Gehäuse: CB417. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Hersteller): P6KE440A, 440 V, unidirektional, Fagor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-204AC
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
376 V
Durchbruchspannung:
418 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.