Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 40 V (RRM), 2 A, DO-214AA, SK24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottky-Gleichrichterdiode, 40 V (RRM), 2 A, DO-214AA, SK24
Schottky-Gleichrichterdiode, 40 V (RRM), 2 A, DO-214AA, SK24
Artikel-Nr.:
     4502-24S6278
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK24
EAN/GTIN:
     4099879045591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Schottky-Diode, SK24, Diotec SMD-Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode. Features * Niedriger Durchlassspannungsabfall * RoHS-konform Anwendungen * Ausgangsgleichrichtung in DC/DC-Wandlern * Verpolungsschutz * Freilaufende Dioden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Durchlassstrom:
2 A
Gehäuse:
DO-214AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
40 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0857*
2 Tage
2429
100
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,102*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,29*
50
Frei Haus
ab € 0,2761*
€ 1,2952*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.