Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, SMD, A, 1 µF, 35 V, ±10 %, T491A105K035AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, SMD, A, 1 µF, 35 V, ±10 %, T491A105K035AT
Tantal-Kondensator, SMD, A, 1 µF, 35 V, ±10 %, T491A105K035AT
Tantal-Kondensator, SMD, A, 1 µF, 35 V, ±10 %, T491A105K035AT
Artikel-Nr.:
     4502-25D3434
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A105K035AT
EAN/GTIN:
     4099879879417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD Tantal-Kondensator, T491A105K035AT, Kemet SMD Tantal-Kondensator 1 µF, 35 V, ±10 % Die KEMET T491 Serie wurde speziell für die heutigen hochautomatisierten Prozesse und Anlagen zur Oberflächenmontage entwickelt und ist die führende Wahl für oberflächenmontierte Designs. Die T491 kombiniert KEMETs bewährte und weltweit anerkannte Solid-Tantal-Technologie mit den neuesten Materialien, Prozessen und Automatisierungsmöglichkeiten, was zu einer unübertroffenen Gesamtleistung und Wertigkeit führt. Features * Erfüllt oder übertrifft die EIA-Norm 535BAAC * Geklebt und aufgespult nach EIA 481 * Symmetrische, nachgiebige Abschlüsse * Optional vergoldete Abschlüsse * Laserbeschriftetes Gehäuse * Halogenfreies Epoxid * Gehäusegrößen mit niedrigem Profil
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Baugröße:
A
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
7.5 Ω
Kapazität:
1 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
100 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Tantalelektrolytkondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46000
2000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1115*
2000
Frei Haus
ab € 0,0832*
€ 0,1131*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0933*
€ 0,1511*
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,35*
1 Tag
1201
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1511*
€ 0,1798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1353*
€ 0,161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1202*
€ 0,143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,1346
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,511* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.