Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, SMD, C, 2.2 µF, 35 V, ±20 %, TAJC225M035R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, SMD, C, 2.2 µF, 35 V, ±20 %, TAJC225M035R
Tantal-Kondensator, SMD, C, 2.2 µF, 35 V, ±20 %, TAJC225M035R
Artikel-Nr.:
     4502-25D664
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC225M035R
EAN/GTIN:
     4099879880376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
SMD-Tantal-Kondensatoren Typ AVX TAJ. In Chip-Bauform, nach CECC 30801-005 Mit Nennspannung 35 VDC Typ TAJ.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Baugröße:
C
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
3.5 Ω
Kapazität:
2.2 µF
Länge:
6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Tantalelektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,32388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,79*
€ 241,3201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,13*
€ 225,0647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,41*
€ 208,7379
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,94*
€ 192,7086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.