Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, rot, SEB 2600 G M4 RT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-25F2032
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
SEB 2600 G M4 RT
EAN/GTIN:
4099889671636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
hirschmann laborsteckverbinder rot
laborsteckverbinder hirschmann
laborsteckverbinder
Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 4 mm, berührungssicher, mit M 4 Gewinde und Lötanschluss, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 mm, Anzugsdrehmoment: 50 Ncm, Zubehör: Montagewerkzeug MW SEB
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
12.2 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
39 mm
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00859 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Laborsteckverbinder und Messzubehör
>
Laborsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbindung
,
Prüfsteckverbinder
,
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Sicherheitsbuchse
,
Sicherheitseinbaubuchse
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Laborbuchse
,
Sicherheitslaborbuchse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen