Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, braun, SEB 2620 F6,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, braun, SEB 2620 F6,
4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, braun, SEB 2620 F6,
Artikel-Nr.:
     4502-25F2049
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     SEB 2620 F6,3 BR
EAN/GTIN:
     4099889671728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder hirschmann
laborsteckverbinder
Laborsteckverbinder, SEB 2620 F6,3 BR, HIRSCHMANN Die SEB 2620 F6,3 BR ist eine Sicherheitseinbaudose mit 4 mm Durchmesser und geschützten Kontakten, mit Flachstecker 6,3 x 0,8. Sie wird für den Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis mit Wandstärken bis zu 6 mm verwendet. Das Einbauloch hat einen Durchmesser von 12,2 mm und das Anzugsdrehmoment beträgt 50 Ncm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
12.2 mm
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
33 mm
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Sicherheitsbuchse, Sicherheitseinbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Laborbuchse, Sicherheitslaborbuchse, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
MW SEB
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.