Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, rot, SEB 2620 F6,3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-25F2056
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
SEB 2620 F6,3 RT
EAN/GTIN:
4099889671797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
hirschmann laborsteckverbinder rot
laborsteckverbinder hirschmann
laborsteckverbinder
Laborsteckverbinder, SEB 2620 F6,3 RT, HIRSCHMANN Die SEB 2620 F6,3 RT ist eine Sicherheitseinbaudose mit 4 mm Durchmesser und geschützten Kontakten, mit Flachstecker 6,3 x 0,8. Sie wird für den Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis mit Wandstärken bis zu 6 mm verwendet. Das Einbauloch hat einen Durchmesser von 12,2 mm und das Anzugsdrehmoment beträgt 50 Ncm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
12.2 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
33 mm
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00631 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Laborsteckverbinder und Messzubehör
>
Laborsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Sicherheitsbuchse
,
Sicherheitseinbaubuchse
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Laborbuchse
,
Sicherheitslaborbuchse
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageschlüssel für SKS Hirschmann Serie SEB, 135 mm, MW SEB
Hirschmann
MW SEB
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen