Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborbuchse
>
Artikel
Polklemme, 4 mm, rot, 30 VAC/60 VDC, 16 A, Schraubanschluss, vernickelt, PK 10 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-25F460
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
PK 10 A RT
EAN/GTIN:
4099889680164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchse rot
Polklemme, PK 10 A RT, Hirschmann Test & Measurement Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit Querloch, Durchmesser 2 mm. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
16 A
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
9 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
41.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Laborsteckverbinder und Messzubehör
>
Polklemmen
Weitere Suchbegriffe:
bananenbuchse rot
,
hirschmann bananenbuchse
,
Klemme und Anschlussmaterial
,
Verbinder
,
Federkontakt
,
Federkontaktstift
,
Federstift
,
Leiterplattenprüfkontakt
,
Platinenprüfkontakt
,
Prüf-Federkontakt
,
Steckkartenprüfkontakt
,
Lade- und Batteriekontakt
,
Batterieanschluss
,
Batteriekontakt
,
Polklemme
,
Kontakt
,
Kontaktstift
,
Prüfstift
,
Schnittstellenprüfstift
,
Schnittstellenstift
,
Schnittstellenkontakt
,
Kontaktierungselement
,
Kontaktierungssystem
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
,
Prüfsteckverbinder
,
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Bananenbuchse
,
Labor-Einbaubuchse
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen