Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemme, 4 mm, braun, 30 VAC/60 VDC, 35 A, Schraubanschluss, vergoldet, PKI 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polklemme, 4 mm, braun, 30 VAC/60 VDC, 35 A, Schraubanschluss, vergoldet, PKI 10
Polklemme, 4 mm, braun, 30 VAC/60 VDC, 35 A, Schraubanschluss, vergoldet, PKI 10
Artikel-Nr.:
     4502-25F548
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     PKI 10 A BR AU
EAN/GTIN:
     4099889680393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann laborbuchse
Polklemme, PKI 10 A BR AU, Hirschmann Test & Measurement Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf und Isolierringen. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vergoldet mit 2 mm Durchmesser-Querloch. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
35 A
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
41.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00996 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.