Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemme, 4 mm, gelb/grün, 30 VAC/60 VDC, 35 A, Schraubanschluss, vernickelt, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polklemme, 4 mm, gelb/grün, 30 VAC/60 VDC, 35 A, Schraubanschluss, vernickelt, P
Polklemme, 4 mm, gelb/grün, 30 VAC/60 VDC, 35 A, Schraubanschluss, vernickelt, P
Artikel-Nr.:
     4502-25F574
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     PKI 100 GE/GN
EAN/GTIN:
     4099889680492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann laborbuchse
Polklemme, PKI 100 GE/GN, Hirschmann Test & Measurement Polklemme mit unverlierbarem Isolierkopf, der durch eine Feder an die Isolierringe gedrückt wird. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit Querloch, Durchmesser 2 mm. Zum verdrehsicheren Einbau in Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
35 A
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
7.7 mm
Farbe:
gelb/grün
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
41.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01265 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.