Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemme, 4 mm, rot, 30 VAC/60 VDC, 63 A, Lötanschluss, vernickelt, PKNI 10 B R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polklemme, 4 mm, rot, 30 VAC/60 VDC, 63 A, Lötanschluss, vernickelt, PKNI 10 B R
Polklemme, 4 mm, rot, 30 VAC/60 VDC, 63 A, Lötanschluss, vernickelt, PKNI 10 B R
Artikel-Nr.:
     4502-25F600
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     PKNI 10 B RT
EAN/GTIN:
     4099889680669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann laborbuchse
Polklemme, PKNI 10 B RT, Hirschmann Test & Measurement Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf und Isolierringen - Durchmesser 4 mm. Gewindebolzen mit 6 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit 2,6 mm Querloch. Zum isolierten verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 3,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
63 A
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
9.9 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
52 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.