Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemme, 4 mm, grau, 30 VAC/60 VDC, 63 A, Lötanschluss, vernickelt, PKNI 10 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polklemme, 4 mm, grau, 30 VAC/60 VDC, 63 A, Lötanschluss, vernickelt, PKNI 10 B
Polklemme, 4 mm, grau, 30 VAC/60 VDC, 63 A, Lötanschluss, vernickelt, PKNI 10 B
Artikel-Nr.:
     4502-25F603
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     PKNI 10 B GR
EAN/GTIN:
     4099891949549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchse
Polklemmen, PKNI 10 B GR, Hirschmann Test & Measurement Die PKNI 10 B GR ist eine Polklemme mit Krallenrand, unverlierbarem Isolierkopf und Isolierring. Gewindebolzen aus vernickeltem Messing mit 6 mm Durchmesser und Querbohrung mit 2,6 mm Durchmesser. Für den isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
63 A
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
9.9 mm
Farbe:
grau
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
52 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse grau, bananenbuchse ø4mm, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.