Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 12 VDC, 1.3 A, 15 W, PS5R-VB12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 12 VDC, 1.3 A, 15 W, PS5R-VB12
Stromversorgung, 12 VDC, 1.3 A, 15 W, PS5R-VB12
Artikel-Nr.:
     4502-25K1170
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     PS5R-VB12
EAN/GTIN:
     4099891587512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Schaltnetzteil, PS5R-VB12, IDEC Schaltnetzteil für DIN-Schienenmontage mit weltweiten Zulassungen für Industrie- und Gefahrenbereiche. Features * Kompakte Größe spart Platz im Schaltschrank * Federkraftklemmen akzeptieren Ring- und Gabelklemmen * Kann in 6 Richtungen installiert werden * Überstromschutz mit automatischer Rückstellung * Erfüllt SEMI F47 Sag-Immunität * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
1.3 A
Breite:
22.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC, 100-370 VDC
Höhe:
90 mm
Leistung:
15 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
95 mm
Wirkungsgrad:
82 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, din-schienen schaltnetzteil, tischnetzgerät 12v, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 23,55*
€ 33,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,23*
€ 44,09*
€ 6,90*
ab € 28,69*
€ 44,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.