Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 VDC, 0.65 A, 15 W, PS5R-VB24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 24 VDC, 0.65 A, 15 W, PS5R-VB24
Stromversorgung, 24 VDC, 0.65 A, 15 W, PS5R-VB24
Artikel-Nr.:
     4502-25K1171
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     PS5R-VB24
EAN/GTIN:
     4099891587529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Schaltnetzteil, PS5R-VB24, IDEC Schaltnetzteil für DIN-Schienenmontage mit weltweiten Zulassungen für Industrie- und Gefahrenbereiche. Features * Kompakte Größe spart Platz im Schaltschrank * Federkraftklemmen akzeptieren Ring- und Gabelklemmen * Kann in 6 Richtungen installiert werden * Überstromschutz mit automatischer Rückstellung * Erfüllt SEMI F47 Sag-Immunität * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
0.65 A
Breite:
22.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC, 100-370 VDC
Höhe:
90 mm
Leistung:
15 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
95 mm
Wirkungsgrad:
84 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, din-schienen schaltnetzteil, tischnetzgerät 24v, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 31,07*
€ 37,98*
1
€ 6,90*
ab € 29,02*
€ 44,38*
1 Tag
15
1
€ 14,99*
ab € 32,03*
€ 48,57*
1
€ 8,95*
ab € 35,40*
€ 53,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 379,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.