Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 110 VDC, 4.4 A, 480 W, HPV04801.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 110 VDC, 4.4 A, 480 W, HPV04801.110
Stromversorgung, 110 VDC, 4.4 A, 480 W, HPV04801.110
Artikel-Nr.:
     4502-25K1284
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     HPV04801.110
EAN/GTIN:
     4099891283063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromversorgung
Gleichstromversorgung
DIN-Schienen-Netzteil
DIN-Schienen-Schaltnetzteil
Stromversorgungen Typ Camtec HPV. 1-Phasen-AC/DC-Netzgerät für Schienen-Montage, U/I-Kennlinie; Eingangsspannung: 115/230 V, Eingangsbereich AC: 90 bis 132 V/184 bis 265 V, Eingangsbereich DC: 250 bis 375 V, Pufferzeit (230 VAC): 50 ms, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Mit Ausgangsleistung 480 W Typ HPV04801. Maße: 200 x 130 x 118 mm, Gewicht: 2,8 kg. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Restwelligkeit Ripple, Wirkungsgrad): HPV04801.110T, 110 VDC, 4,4 A, 200 mV, 93 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
110 VDC
Ausgangsstrom:
4.4 A
Breite:
200 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-132 VAC, 184-265 VAC, 250-375 VDC
Höhe:
130 mm
Leistung:
480 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
118 mm
Wirkungsgrad:
93 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,76*
€ 491,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,06*
€ 484,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,15*
€ 444,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,78*
€ 409,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
231-302/026-000
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.