Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
AC/DC-Wandler, 90-264 V, 20 W, 3 Ausgänge, 5/15 VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-25K4718
Hersteller:
Traco
Herst.-Nr.:
TML 20515
EAN/GTIN:
4099891340285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Netzmodule Typ Traco TML. Schaltnetzteil als vergossenes Modul, mit Kurzschluss-, Überlastschutz und Eingangsfilter nach EN 55022 (Klasse B und FCC, Level B); Eingangsspannungsbereich: 90 bis 264 VAC, 100 bis 375 VDC, Netzfrequenz: 47 bis 440 Hz, Einstellgenauigkeit der Ausgangsspannung (symetrische Last): ±2,0 %, Leckstrom: max. 0,75 mA, Isolationsspannung: 3000 VAC, Schutzklasse TML 20/TML 40: I/II nach IEC/EN 60536. Für Leiterplattenmontage Typ TML 20. Temperaturbereich: –25 bis +60 °C, Gewicht: 110 g. Technische Merkmale (Typ, max. Ausgangsleistung, Ausgänge (Ausg.), Ausgangsspannung, Ausgangsstrom): TML 20515, 20 W, 3 Ausg., 5,0/±15 VDC, 2800/±200 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannungsbereich:
5/15 VDC
Ausgangsstrom:
2.8 A
Bauform:
Leiterplattenmodul
Breite:
48 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 V
Höhe:
22 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
70 mm
Leistung:
20 W
Wirkungsgrad:
84 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
AC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
platinen schaltnetzteil 5v
,
platinen netzteil
,
schaltnetzteil geschlossen traco
,
Konverter
,
Converter
,
Spannungswandler
,
Wandler
,
DC/DC-Konverter
,
DC/DC-Wandler
,
DC-DC-Wandler
,
DC-Konverter
,
DC-Wandler
,
Gleichspannungswandler
,
Gleichstromsteller
,
AC/DC-Konverter
,
AC/DC-Wandler
,
Netzgerät
,
Netzteil
,
Power Supply
,
Schaltnetzteil
,
Netzmodul
,
Netzteilmodul
,
Stromversorgungsmodul
,
Modul
,
Stromrichter
,
Stromversorgung
,
Gleichstromversorgung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,17*
€ 74,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 51,95*
€ 75,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 76,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 245pF, 390V, 250V, 38J, Metall / 25A, 2500A max., mm, Ø 12mm, 4.8mm
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen