Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/100-375 VDC, 40 W, 1 Ausgang, 15 VDC, TML 40115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/100-375 VDC, 40 W, 1 Ausgang, 15 VDC, TML 40115
AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/100-375 VDC, 40 W, 1 Ausgang, 15 VDC, TML 40115
Artikel-Nr.:
     4502-25K4726
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40115
EAN/GTIN:
     4099891340322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Netzmodule Typ Traco TML. Schaltnetzteil als vergossenes Modul, mit Kurzschluss-, Überlastschutz und Eingangsfilter nach EN 55022 (Klasse B und FCC, Level B); Eingangsspannungsbereich: 90 bis 264 VAC, 100 bis 375 VDC, Netzfrequenz: 47 bis 440 Hz, Einstellgenauigkeit der Ausgangsspannung (symetrische Last): ±2,0 %, Leckstrom: max. 0,75 mA, Isolationsspannung: 3000 VAC, Schutzklasse TML 20/TML 40: I/II nach IEC/EN 60536. Für Leiterplattenmontage Typ TML 40. Temperaturbereich: –40 bis +60 °C, Gewicht: 280 g. Technische Merkmale (Typ, max. Ausgangsleistung, Ausgänge (Ausg.), Ausgangsspannung, Ausgangsstrom): TML 40115, 40 W, 1 Ausg., 15 VDC, 2666 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
15 VDC
Ausgangsstrom:
2.666 A
Bauform:
Leiterplattenmontage
Breite:
63.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC/100-375 VDC
Höhe:
25 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
89 mm
Leistung:
40 W
Wirkungsgrad:
83 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.155 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 15v, platinen netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Gleichstromsteller, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,26*
€ 78,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 90,65*
€ 6,90*
ab € 62,92*
€ 90,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.