Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, 90-264 V, 40 W, 2 Ausgänge, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Wandler, 90-264 V, 40 W, 2 Ausgänge, 12 V
AC/DC-Wandler, 90-264 V, 40 W, 2 Ausgänge, 12 V
Artikel-Nr.:
     4502-25K4732
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40212
EAN/GTIN:
     4099891340353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Netzmodule Typ Traco TML. Schaltnetzteil als vergossenes Modul, mit Kurzschluss-, Überlastschutz und Eingangsfilter nach EN 55022 (Klasse B und FCC, Level B) Für Leiterplattenmontage Typ TML 40.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungsbereich:
12 V
Ausgangsstrom:
1.666 A
Bauform:
Leiterplattenmodul
Breite:
63.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 V
Höhe:
25 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
89 mm
Leistung:
40 W
Wirkungsgrad:
75 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.155 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 12v, platinen netzteil, schaltnetzteil geschlossen traco, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Gleichstromsteller, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,63*
€ 96,44*
€ 6,90*
ab € 68,51*
€ 98,43*
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 98,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 100,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.