Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, 85-264 V, 15 W, 1 Ausgang, 5 V, TMP 15105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC/DC-Wandler, 85-264 V, 15 W, 1 Ausgang, 5 V, TMP 15105
AC/DC-Wandler, 85-264 V, 15 W, 1 Ausgang, 5 V, TMP 15105
Artikel-Nr.:
     4502-25K4910
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15105
EAN/GTIN:
     4099891340681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Netzmodule Typ Traco TMP. Schaltnetzteil als flaches, vergossenes Modul, mit Kurzschluss- und Überlastschutz Für Leiterplattenmontage Typ TMP 15.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 V
Ausgangsstrom:
3 A
Bauform:
Leiterplattenmodul
Breite:
54 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 V
Höhe:
19.3 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
74 mm
Leistung:
15 W
Wirkungsgrad:
75 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, platinen netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Gleichstromsteller, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,72*
€ 41,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,69*
€ 42,33*
Frei Haus
ab € 30,85*
€ 43,48*
€ 6,90*
ab € 30,08*
€ 45,04*
1 Tag
17
€ 14,99*
ab € 29,07*
€ 46,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.