Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/120-370 VDC, 12 W, 1 Ausgang, 3,3 VDC, TMLM 20103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/120-370 VDC, 12 W, 1 Ausgang, 3,3 VDC, TMLM 20103
AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/120-370 VDC, 12 W, 1 Ausgang, 3,3 VDC, TMLM 20103
Artikel-Nr.:
     4502-25K520
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMLM 20103
EAN/GTIN:
     4099891341008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Netzmodule Typ Traco TMLM. In vergossenem Kunststoffgehäuse mit Lötpins für Leiterplattenmontage, mit Kurzschluss- und Überlastschutz, Funkentstörung gemäß EN 55022 Kl. B und FCC (Level B)
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
3,3 VDC
Ausgangsstrom:
3.6 A
Bauform:
Leiterplattenmodul
Breite:
27.2 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC/120-370 VDC
Höhe:
23.5 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
52.4 mm
Leistung:
12 W
Wirkungsgrad:
74 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.059 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,51*
€ 53,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 40,96*
€ 57,91*
€ 6,90*
ab € 39,16*
€ 58,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.