Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, 12 VDC, 8 A, 96 W, TEX 120-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltnetzteil, 12 VDC, 8 A, 96 W, TEX 120-112
Schaltnetzteil, 12 VDC, 8 A, 96 W, TEX 120-112
Schaltnetzteil, 12 VDC, 8 A, 96 W, TEX 120-112
Artikel-Nr.:
     4502-25K5521
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEX 120-112
EAN/GTIN:
     4099891287092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Industrieschaltnetzteile Typ Traco TEX. Im abgedichtetem Aluminium-Druckgussgehäuse, mit Anschluss über wasserdichte Steckverbinder, Schock- und vibrationsfestes Design
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
8 A
Breite:
93 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/85-375 VDC
Länge:
174 mm
Leistung:
96 W
Tiefe:
56 mm
Wirkungsgrad:
87 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.17226 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, einbau netzteil, tischnetzgerät 12v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,73*
€ 255,89*
Frei Haus
ab € 214,16*
€ 255,90*
€ 6,90*
ab € 233,63*
€ 260,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 258,94*
€ 265,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 110 12
ab € 8,42*
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 7,10*
Zubehör
Binder
99-4222-14-04
ab € 7,19*
Zubehör
Binder
99 4225 160 07
ab € 9,98*
Zubehör
Traco
TEX-P11
ab € 20,79*
Zubehör
Traco
TEX-P21
ab € 20,16*
Zubehör
Traco
TEX-C21
ab € 80,80*
Zubehör
Traco
TEX-C11
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.