Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
Schaltnetzteil, 5 VDC, 5 A, 25 W, TXL 025-05S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-25K5690
Hersteller:
Traco
Herst.-Nr.:
TXL 025-05S
EAN/GTIN:
4099891287160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Stromversorgungen Typ Traco TXL. In kompaktem Metallgehäuse mit Schraubklemmen, mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz; Eingangsspannungsbereich: 85 bis 264 VAC/120 bis 375 VDC, 50 bis 60 Hz, Ausgangsspannung: ±10 % (über Potentiometer), Restwelligkeit: 1,0 % (20 MHz BW), Entstörung: EN 55022 Kl. B und FCC (Level B), EN 61000-3, Störfestigkeit: EN 61000-4, Strombegrenzung: 105 bis 150 % (Foldback, automatischer Neustart), Überspannungsschutz: 115 bis 140 %, Wirkungsgrad: 70 bis 84 % typ, Betriebstemperatur: –10 bis +70 °C, MTBF: 250 Tsd. h bei +25 °C. Mit 1 Ausgang Typ TXL. Regelabweichungen: bei Eingangsänderung max. 1,0 %, bei Laständerung max. 2,0 %. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsleistung, Ausgangsanzahl, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom): TXL 025-05S, 25 W, 5,0 VDC, 5,0 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
28.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
88-264 VAC/125-375 VDC
Länge:
79 mm
Leistung:
25 W
Tiefe:
51 mm
Wirkungsgrad:
79 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.19186 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Stromversorgungsgeräte
>
Einbaunetzteile
Weitere Suchbegriffe:
traco power einbau netzteil
,
einbau netzteil
,
Konverter
,
Converter
,
Spannungswandler
,
Wandler
,
AC/DC-Konverter
,
AC/DC-Wandler
,
Netzgerät
,
Netzteil
,
Power Supply
,
Einbaunetzgerät
,
Stromversorgung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,09*
€ 35,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,12*
€ 35,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,49*
€ 44,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,48*
€ 46,04*
Lager 139
1 Tag
198
€ 14,99*
ab € 26,72*
€ 48,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker , 250 V ac / 1A, Snap-In
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen