Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 VDC, 44.1 A, 1008 W, CPS-EC1000.024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 24 VDC, 44.1 A, 1008 W, CPS-EC1000.024
Stromversorgung, 24 VDC, 44.1 A, 1008 W, CPS-EC1000.024
Artikel-Nr.:
     4502-25K8655
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     CPS-EC1000.024
EAN/GTIN:
     4099891754327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromversorgung
Gleichstromversorgung
DIN-Schienen-Netzteil
DIN-Schienen-Schaltnetzteil
Präzisions-DC-Gleichrichter, CPS-EC1000.024, CAMTEC Das CPS-EC1000.024 ist ein hochpräzises Schaltnetzteil für den gehobenen Bedarf. Das Gerät ist C/V einstellbar. Es eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen wie Bahntechnik, komplexe Antriebe, Batterieladung für DC-USV, Prüfstände, Maschinenbau und professionelle LED-Beleuchtung. Das Netzteil bietet eine geringe Restwelligkeit, eine präzise Lastregelung und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 94%. Hochwertige Long-Life-Kondensatoren garantieren eine lange Überbrückungszeit und eine außergewöhnliche Lebensdauer des Netzteils. Das Schaltungsdesign nimmt komplexe Lasten problemlos in Betrieb. Der interne Regelkreis steuert illegale Betriebszustände, um Ihr System vor Schäden zu bewahren. Features * Überwachung des Ausgangsstroms in Echtzeit * Sense-Steuerung 1V pro Lastleitung * Funktion hemmen * Externe Abschaltung * Präzise dynamische Reaktion auf Lastwechsel * Entwickelt für eine lange Lebensdauer unter voller Belastung * Starke Eingangsfilter * Softstart und automatische Wiederherstellung * Hohe Zuverlässigkeit, stoß- und vibrationsfest * Überlast- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
44.1 A
Breite:
200 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC, 250-375 VDC
Höhe:
156 mm
Leistung:
1008 W
Tiefe:
115 mm
Wirkungsgrad:
92 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,03*
€ 988,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,46*
€ 981,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,41*
€ 945,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,67*
€ 911,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,58*
€ 874,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.